品番 : EA573WE-2
品名 : 2x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | 2.0mm | 軸長 | 59mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 8g |
| 湿気、酸、アルカリ環境など厳しい環境でも使用可能 | |||
| 鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
