品番 : EA573WE-4
品名 : 4x 65mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ(mm) | 4 | 軸長(mm) | 65 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量(g) | 10 |
| 防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0375ページ 0567ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
