品番 : EA573WE-24
品名 : 24x192mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
サイズ(mm) | 24 | 軸長(mm) | 192 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS420) | 重量(g) | 825 |
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0375ページ 0567ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)