詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WE-6

品名 : 6x 85mm 六角棒レンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ 6.0mm 軸長 85mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 25g
湿気、酸、アルカリ環境など厳しい環境でも使用可能
鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/29 14:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0369ページ 0557ページ

代替品

EA573WS-6
バリエーション一覧
EA573WE-1.5 1.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-2 2x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-2.5 2.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-3 3x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-4 4x 65mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-5 5x 79mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-6 6x 85mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-8 8x 92mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-10 10x110mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-12 12x130mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-14 14x150mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-17 17x168mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-19 19x177mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-22 22x186mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-24 24x192mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
EA573WE-27 27x213mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • L1:85  L2:79.5  L3:37  L4:31.5\nB:6(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top