品番 : EA573WH-1
品名 : 1.5- 10mm/9本組[Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 133164 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950/9 | サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) |
| 軸長(mm) | 50~125 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/15 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
