詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WH-4

品名 : 4.0x 80mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 022673
商品名 950SPKS サイズ(mm) 4.0
軸長(mm) 80
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/17 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573WH-1 1.5- 10mm/9本組[Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-1.5 1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-2 2.0x 56mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-2.5 2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-3 3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-4 4.0x 80mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-5 5.0x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-6 6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-8 8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WH-10 10x125mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573WH-3です。
  • ※画像はEA573WH-3です。
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top