品番 : EA573WH-5
品名 : 5.0x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022674 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950SPKS | サイズ(mm) | 5.0 |
| 軸長(mm) | 90 | 色 | 橙 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/18 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573WH-3です。
