品番 : EA573WH-3
品名 : 3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022672 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950SPKS | サイズ(mm) | 3.0 |
| 軸長(mm) | 71 | 色 | 桃 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/18 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
