品番 : EA573WS-118
品名 : 5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022857 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950SPKL | サイズ(インチ) | 5/16 |
| 軸長(mm) | 195 | 色 | 紫 |
| 短辺軸長(mm) | 37 | 材質 | ステンレス |
| ボールポイント付 | |||
| ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。 | |||
| Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/25 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0369ページ 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
