詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-115

品名 : 3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)

仕様

メーカー Wera 型番 022854
商品名 3950SPKL サイズ(インチ) 3/16
軸長(mm) 154
短辺軸長(mm) 27 材質 ステンレス
ボールポイント付
ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。
Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/06 14:35現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0375ページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573WS-180 5/64"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-111 5/64"x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-112 3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-113 1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-114 5/32"x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-115 3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-116 7/32"x172mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-117 1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-118 5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-119 3/8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573WS-111です。
  • ※画像はEA573WS-111です。
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • 丸軸プラスチックスリーブ付L型レンチ
  • ※画像はEA573WS-114です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top