品番 : EA573WS-180
品名 : 5/64"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022860 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950/9 | サイズ(インチ) | 5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組) |
| 軸長(mm) | 101・112・123・137・154・172・185・195・224 | 材質 | ステンレス |
| 重量(g) | 730 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0369ページ 0556ページ | ||||
