品番 : EA573WS-113
品名 : 1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022852 |
---|---|---|---|
商品名 | 3950SPKL | サイズ(インチ) | 1/8 |
軸長(mm) | 123 | 色 | 薄紫 |
短辺軸長(mm) | 21 | 材質 | ステンレス |
ボールポイント付 | |||
ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。 | |||
Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/19 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
カタログページ | 0375ページ 0566ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA573WS-111です。