品番 : EA573WS-119
品名 : 3/8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022858 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950SPKL | サイズ(インチ) | 3/8 |
| 軸長(mm) | 224 | 色 | 青 |
| 短辺軸長(mm) | 42 | 材質 | ステンレス |
| ボールポイント付 | |||
| ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。 | |||
| Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/14 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0375ページ 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573WS-111です。
