品番 : EA573WS-200
品名 : 1.5- 10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022669 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950/9 | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
| 軸長 | 90~225mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| ステンレス製で耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
