品番 : EA573WS-280
品名 : 8.0x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022667 |
---|---|---|---|
商品名 | 3950SPKL | サイズ(mm) | 8 |
色 | 紫 | 軸長(mm) | 195 |
仕様 | ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/14 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0375ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)