品番 : EA573WS-215
品名 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022660 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950SPKL | サイズ(mm) | 1.5 |
| 色 | 水色 | 軸長(mm) | 90 |
| 仕様 | ボールポイント付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
