詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-225

品名 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

色の違いによってサイズの選別が容易です

仕様

メーカー Wera 型番 022662
商品名 3950SPKL サイズ(mm) 2.5
黄緑 軸長(mm) 112
仕様 ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/29 18:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA573WS-215 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-220 2.0x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-225 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-230 3.0x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-240 4.0x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-250 5.0x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-260 6.0x172mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-280 8.0x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-300 10.0x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top