品番 : EA573WS-250
品名 : 5.0x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022665 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950SPKL | サイズ(mm) | 5 |
| 色 | 橙 | 軸長(mm) | 154 |
| 仕様 | ボールポイント付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/15 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
