品番 : EA575WX-1
品名 : 26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン)
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
仕様
| 頭重量 | 224g | 頭径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 290mm | 材質 | 頭:ウレタン 柄:グラスファイバー |
| 全重量 | 320g | 替ヘッド | EA575WX-5~-8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WX-1 26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン) |
| EA575WX-2 32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン) |
| EA575WX-3 37mmx672g ソフトハンマー(ウレタン) |
| EA575WX-4 41mmx896g ソフトハンマー(ウレタン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WX-5 : 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用) |

