品番 : EA575WX-5
品名 : 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用)
仕様
頭径 | 26mm | 材質 | ウレタン |
---|---|---|---|
適合品番 | EA575WX-1~-4用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/14 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WX-5 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用) |
EA575WX-6 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用) |
EA575WX-7 37mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-3用) |
EA575WX-8 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575WX-1 : 26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン) |
本体 | EA575WX-2 : 32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン) |
本体 | EA575WX-3 : 37mmx672g ソフトハンマー(ウレタン) |
本体 | EA575WX-4 : 41mmx896g ソフトハンマー(ウレタン) |