詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WX-6

品名 : 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用)

仕様

頭径 32mm 材質 ウレタン
適合品番 EA575WX-1~-4用
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/22 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA575WX-5 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用)
EA575WX-6 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用)
EA575WX-7 37mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-3用)
EA575WX-8 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top