品番 : EA575WX-8
品名 : 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用)
仕様
材質 | ウレタン | 適合品番 | EA575WX-1~-4用 |
---|---|---|---|
頭径 | 41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/06/02 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0115ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WX-5 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用) |
EA575WX-6 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用) |
EA575WX-7 37mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-3用) |
EA575WX-8 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用) |