品番 : EA575WX-7
品名 : 37mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-3用)
仕様
| 頭径 | 37mm | 材質 | ウレタン |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575WX-1~-4用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/10 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WX-5 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用) |
| EA575WX-6 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用) |
| EA575WX-7 37mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-3用) |
| EA575WX-8 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WX-3 : 37mmx672g ソフトハンマー(ウレタン) |
