詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WX-2

品名 : 32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン)

最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります

仕様

頭重量 448g 頭径 32mm
全長 310mm 材質 頭:ウレタン
柄:グラスファイバー
全重量 480g 替ヘッド EA575WX-5~-8
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/15 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA575WX-1 26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン)
EA575WX-2 32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン)
EA575WX-3 37mmx672g ソフトハンマー(ウレタン)
EA575WX-4 41mmx896g ソフトハンマー(ウレタン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top