品番 : EA575WX-4
品名 : 41mmx896g ソフトハンマー(ウレタン)
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
仕様
材質 | 頭:ウレタン、柄:グラスファイバー | 替ヘッド | EA575WX-5~-8 |
---|---|---|---|
頭径 | 41mm | 全長 | 345mm |
全重量 | 980g | 頭重量 | 896g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0115ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WX-1 26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン) |
EA575WX-2 32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン) |
EA575WX-3 37mmx672g ソフトハンマー(ウレタン) |
EA575WX-4 41mmx896g ソフトハンマー(ウレタン) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA575WX-8 : 41mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-4用) |