品番 : EA579AJ-1C
品名 : 4本組 パテベラ(軟/青)
仕様
| 用途 | パテ処理作業等に | セット内容 | 青(軟)・4本組 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm(先幅が45mmのみ全長190mm) | 刃幅 | 45・60・75・90mm |
| 色 | 青 | 材質 | ポリエチレン |
| 先端厚 | 1.5mm | 腰の強さ | 軟 |
| 総重量 | 約73g | ||
| UL規格は取得しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/16 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AJ-1C 4本組 パテベラ(軟/青) |
| EA579AJ-2C 4本組 パテベラ(硬/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579AJ-14 : 45x190mm パテベラ(軟/青) |
| セット商品 | EA579AJ-15 : 60x225mm パテベラ(軟/青) |
| セット商品 | EA579AJ-16 : 75x225mm パテベラ(軟/青) |
| セット商品 | EA579AJ-17 : 90x225mm パテベラ(軟/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
