品番 : EA579AJ-15
品名 : 60x225mm パテベラ(青)
仕様
| 全長 | 225mm | 先端幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 材質 | ポリエチレン |
| 腰の強さ | 軟め | 先端厚 | 1.5mm |
| 重量 | 17g | 用途 | パテ処理作業等に |
| UL規格は取得しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/14 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
