詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-22

品名 : 60x225mm パテベラ(硬/白)

仕様

用途 パテ処理作業等に 全長 225mm
先端幅 60mm
材質 ポリエチレン 腰の強さ
先端厚 1.5mm 重量 26g
UL規格は取得しておりません。
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 203

(2026/09/16 13:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-14 45x190mm パテベラ(軟/青)
EA579AJ-15 60x225mm パテベラ(軟/青)
EA579AJ-16 75x225mm パテベラ(軟/青)
EA579AJ-17 90x225mm パテベラ(軟/青)
EA579AJ-21 45x190mm パテベラ(硬/白)
EA579AJ-22 60x225mm パテベラ(硬/白)
EA579AJ-23 75x225mm パテベラ(硬/白)
EA579AJ-24 90x225mm パテベラ(硬/白)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top