品番 : EA579AJ-21
品名 : 45x190mm パテベラ(白)
仕様
| 全長 | 190mm | 先端幅 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
| 腰の強さ | 硬 | 先端厚 | 1.5mm |
| 重量 | 17g | 用途 | パテ処理作業等に |
| UL規格は取得しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/06/26 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
