詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-2C

品名 : 4本組 パテベラ(硬/白)

仕様

用途 パテ処理作業等に セット内容 白(硬)・4本組
全長 225mm(先幅が45mmのみ全長190mm) 刃幅 45・60・75・90mm
色 白 材質 ポリエチレン
先端厚 1.5mm 腰の強さ 硬
総重量 約97g
UL規格は取得しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-1C 4本組 パテベラ(軟/青)
EA579AJ-2C 4本組 パテベラ(硬/白)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top