品番 : EA579AJ-23
品名 : 75x225mm パテベラ(硬/白)
仕様
| 用途 | パテ処理作業等に | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 75mm | 色 | 白 |
| 材質 | ポリエチレン | 腰の強さ | 硬 |
| 先端厚 | 1.5mm | 重量 | 25g |
| UL規格は取得しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/01 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
