品番 : EA579AJ-17
品名 : 90x225mm パテベラ(青)
仕様
全長 | 225mm | 先端幅 | 90mm |
---|---|---|---|
色 | 青 | 材質 | ポリエチレン |
腰の強さ | 軟め | 先端厚 | 1.5mm |
重量 | 22g | 用途 | パテ処理作業等に |
UL規格は取得しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/16 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0126ページ |