品番 : EA579AJ-41
品名 : 40x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
仕様
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ポリアセタール |
| 硬さ | 硬 | グリップ幅 | 19.5mm |
| 重量(g) | 約25.4 | ||
| 太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。 | |||
| パテ処理作業等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/26 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
