品番 : EA579AJ-42
品名 : 66x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
仕様
| 全長 | 200mm | グリップ幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール | 色 | 白 |
| 硬さ | 硬 | 重量(g) | 約31.2 |
| 太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。 | |||
| パテ処理作業等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/27 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
