品番 : EA579AJ-49
品名 : 105x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)
仕様
| 全長 | 200mm | グリップ幅 | 21mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール | 色 | 青 |
| 硬さ | 軟 | 重量(g) | 約32.8 |
| 太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。 | |||
| パテ処理作業等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
