詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-46

品名 : 40x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)

仕様

全長 200mm グリップ幅 19.5mm
材質 ポリアセタール 色 青
硬さ 軟 重量(g) 約25.4
太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。
パテ処理作業等に
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/27 15:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-41 40x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
EA579AJ-42 66x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
EA579AJ-43 90x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
EA579AJ-44 105x200mm パテベラ(ポリアセタール製/白)
EA579AJ-46 40x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)
EA579AJ-47 66x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)
EA579AJ-48 90x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)
EA579AJ-49 105x200mm パテベラ(ポリアセタール製/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top