品番 : EA589XH-200A
品名 : 10本組 リフォームのみ
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | HZ-3 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10本組 刃幅:3、6、9、12、15、18、24、30、36、42mm |
形状 | 三角 |
| 全長 | 225mm | ほ丈 | 60mm |
| 軸丈 | 45mm | 柄丈 | 120mm |
| 材質 | 刃:鋼 | ケースサイズ | 250×335×30mm |
| 総重量 | 1733g | ||
| 平刀10本組のリフォームのみです。 | |||
| 木工・増改築・電工リフォーム等の作業に | |||
| 全鋼を使用しています。 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
