詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XH-212

品名 : 12.0x225mm リフォームのみ

仕様

全長 225mm 刃幅 12mm
材質 刃:鋼 形状 三角
ほ丈 60mm 軸丈 45mm
柄丈 120mm
木柄
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0138ページ
バリエーション一覧
EA589XH-200A 10本組 リフォームのみ
EA589XH-203 3.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-206 6.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-209 9.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-212 12.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-215 15.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-218 18.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-221 21.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-224 24.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-230 30.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-236 36.0x225mm リフォームのみ
EA589XH-242 42.0x225mm リフォームのみ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top