品番 : EA589XH-242
品名 : 42.0x225mm リフォームのみ
仕様
全長 | 225mm | 刃幅 | 42mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:鋼 | 形状 | 三角 |
ほ丈 | 60mm | 軸丈 | 45mm |
柄丈 | 120mm | ||
木柄 | |||
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0140ページ |
拡大