品番 : EA589XH-224
品名 : 24.0x225mm リフォームのみ
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | HZ-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 百万力 | 形状 | 三角 |
| 刃幅 | 24mm | 全長 | 225mm |
| ほ丈 | 60mm | 軸丈 | 45mm |
| 柄丈 | 120mm | 材質 | 刃:鋼 |
| 木工・増改築・電工リフォーム等の作業に | |||
| 全鋼を使用しています。 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
