品番 : EA589XH-230
品名 : 30.0x225mm リフォームのみ
仕様
全長 | 225mm | 刃幅 | 30mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:鋼 | 形状 | 三角 |
ほ丈 | 60mm | 軸丈 | 45mm |
柄丈 | 120mm | ||
木柄 | |||
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/15 16:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0138ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)