詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HC

品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 〈セット内容〉 2丁組(チップ付)
・EA590HC-1 3-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー
ストレートチップ(φ0.6・0.9・1.2mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付
・EA590HC-2:7-51mm 内外兼用スナップリングプライヤー
ストレートチップ(φ0.9・1.2・1.8mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付
3-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー
適用サイズ 穴用 7~26mm
軸用 3~26mm
全長 160mm
重量 120g
7-51mm 内外兼用スナップリングプライヤー
適用サイズ 穴用 10~48mm
軸用 7~48mm
全長 194mm
重量 240g
工具鋼製
樹脂グリップ付き
内外切り替えスイッチ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0332ページ

代替品

EA590HC-100
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top