詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590MC-60

品名 : 6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

〈セット内容〉 7点セット
・EA590MC-1
(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-2
(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-3
(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-21
(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・EA590MC-22
(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・EA590MC-23
(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・ケース
内外兼用
先端角度 ストレート×3本
90°×3本
ケースサイズ 240×160×85mm
重量 1kg
追加説明
カタログ価格

30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0330ページ

代替品

EA590HA-36
  • 品番

    EA590HA-36

  • コメント

    違い:メーカー・適応リング径等

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top