品番 : EA591HS-0.8
品名 : 0.8mm 英字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
<セット内容> | 27本組 | ||
---|---|---|---|
英字(A~Z・&) | |||
材質 | スチール(焼入れ) | 文字サイズ | 0.8mm |
全長 | 60mm | 付属品 | プラスチックケース |
シャンクサイズ | 6.4mm | 総重量(kg) | 0.68 |
ケースサイズ | 80×140×83(H)mm | 硬度 | HRC55/60 |
スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です | |||
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
小さい文字のサイズはプラスチックケース付 |
追加説明 |
●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050) |
---|
カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/31 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2444ページ |