品番 : EA591HS-13
品名 : 12.7mm 英字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
| <セット内容> | 27本組 | ||
|---|---|---|---|
| 英字(A~Z・&) | |||
| 材質 | スチール(焼入れ) | 文字サイズ | 12.7mm |
| 全長 | 95mm | 付属品 | プラスチックケース |
| シャンクサイズ | 19.1mm | 総重量(kg) | 7.7 |
| ケースサイズ | 80×140×83(H)mm | 硬度 | HRC55/60 |
| スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です | |||
| 親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
| 小さい文字のサイズはプラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050) |
|---|
| カタログ価格 |
81,200 円(税抜)/ 89,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2399ページ | ||||
代替品
![]() |
|

