詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HS-8

品名 : 8.0mm 英字 刻印セット

シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります

仕様

<セット内容> 27本組
英字(A~Z・&)
材質 スチール(焼入れ) 文字サイズ 8.0mm
全長 76mm 付属品 プラスチックケース
シャンクサイズ 14.3mm 総重量(kg) 2.7
ケースサイズ 80×140×83(H)mm 硬度 HRC55/60
スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
小さい文字のサイズはプラスチックケース付
追加説明 ●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050)

カタログ価格

43,400 (税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2337ページ

代替品

EA591HM-9
  • 品番

    EA591HM-9

  • コメント

    違い:シャンクサイズ、文字サイズ

バリエーション一覧
EA591HS-0.8 0.8mm 英字 刻印セット
EA591HS-1 1.6mm 英字 刻印セット
EA591HS-2 2.4mm 英字 刻印セット
EA591HS-3 3.2mm 英字 刻印セット
EA591HS-4 4.0mm 英字 刻印セット
EA591HS-5 4.8mm 英字 刻印セット
EA591HS-6 6.4mm 英字 刻印セット
EA591HS-8 8.0mm 英字 刻印セット
EA591HS-9 9.5mm 英字 刻印セット
EA591HS-13 12.7mm 英字 刻印セット
EA591HS-16 15.9mm 英字 刻印セット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA591HS-13です。\n
  • ※画像はEA591HS-13です。\n

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top