品番 : EA591HS-6
品名 : 6.4mm 英字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
<セット内容> | 27本組 | ||
---|---|---|---|
英字(A~Z・&) | |||
材質 | スチール(焼入れ) | 文字サイズ | 6.4mm |
全長 | 76mm | 付属品 | プラスチックケース |
シャンクサイズ | 11.1mm | 総重量(kg) | 2.9 |
ケースサイズ | 80×140×83(H)mm | 硬度 | HRC55/60 |
スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です | |||
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
小さい文字のサイズはプラスチックケース付 |
追加説明 |
●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050) |
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2399ページ |
代替品
![]() |
|