品番 : EA591RE-72
品名 : #22/P1.16/19.2mm 平目用ローレット駒(中目
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | KN30MF |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平目 | 粗さ | 中目 |
| 番手 | No.22 | ピッチ | 1.16mm |
| サイズ | 外径:19.2mm 厚み:9.52mm 厚み(刃部):6.35mm 穴径:6.35mm |
モジュール | 0.37 |
| 材質 | SKS31 | ||
| 適合ホルダーは下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RE-71 #14/P1.81/19.2mm 平目用ローレット駒(荒目 |
| EA591RE-72 #22/P1.16/19.2mm 平目用ローレット駒(中目 |
| EA591RE-73 #34/P0.75/19.2mm 平目用ローレット駒(細目 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RE-2 : 150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
| 本体 | EA591RE-3 : 175mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
ウェブカタログ画像
拡大
