詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-2

品名 : 150mm ローレットホルダー(平目用/駒付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 NS2
シャンク角 25mm 全長 150mm
加工可能範囲 φ10~250mm 重量 720g
材質 特殊合金鋼 仕上げ 黒染
付属品 中目(M)駒、六角棒レンチ
平目用ホルダー
ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 21:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0915ページ

代替品

EA591RE-6
バリエーション一覧
EA591RE-1 130mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
EA591RE-2 150mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
EA591RE-3 175mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top