品番 : EA591RE-3
品名 : 175mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | NS3 |
|---|---|---|---|
| シャンク角 | 32×25mm | 全長 | 175mm |
| 加工可能範囲 | φ10~250mm | 重量 | 1.06kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | 黒染 |
| 付属品 | 中目(M)駒、六角棒レンチ | ||
| 平目用ホルダー | |||
| ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RE-1 130mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
| EA591RE-2 150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
| EA591RE-3 175mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA591RE-71 : #14/P1.81/19.2mm 平目用ローレット駒(荒目 |
| 部品 | EA591RE-72 : #22/P1.16/19.2mm 平目用ローレット駒(中目 |
| 部品 | EA591RE-73 : #34/P0.75/19.2mm 平目用ローレット駒(細目 |

